Beli harga pompa submersible di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FISCH Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp649.900

    FISCH Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Power (W): 250
    • Maximum Head (m): 5.7
    • Maximum Flow (L/hour): 6400
    • Electrical Requirements: 220V, 50Hz
    • Maximum Depth (m): 7
    • Outlet: G1 - 1/4\"
    • Solid (m): 2-3
    • IP: IPX8
  2. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.899.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Continuous Running Water Level (inch): 3.5
  3. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  4. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
    atribut:
    • Power (V): 220 (50Hz)
    • Submerged Limit (m): 5
  5. PNS Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)
    Mulai

    Rp1.499.900

    PNS Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)
    atribut:
    • Power (W): 220-240
    • Control Box: Include
  6. KOBE RED LINE Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.299.900

    KOBE RED LINE Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    WPS750 Submersible Water Pump Suitable for the effective draining of cellars, cisterns and the general transfer of water. Capable of continuous and reliable running, strong double insulated case with no metal parts are in contact with the water. Overload protection and easy to remove filters for cleaning and access to the impeller. Fitted with an automatic float switch and a multi hose adaptor (25, 32, 38mm), can handle solids up to 5mm diameter.
    atribut:
    • Product Number: SP16-750
    • Power Supply: 230V
    • Maximum Particle Diameter: 5.0mm
    • Outlet Port Size: 25 to 38
    • Maximum Head: 8.5m
    • Cable Length: 10m
    • Part Number: KBE2794470K
  7. Shimge Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.099.900

  8. Wilo Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Wilo Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup)
    atribut:
    • Voltage (V): 1-230
    • Frequency (Hz): 50
  9. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  10. Pedrollo Pump Submersible 3 Phase (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp63.999.900

    Pedrollo Pump Submersible 3 Phase (Pompa Celup)
    atribut:
    • Voltage (V): 380
    • Diameter Inlet x Outlet (inch): 3
    • Phase: 3
    • Size (inch): 6
  11. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  12. Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Diameter Pipe (inch): 1.25
  13. TSURUMI PUMP Submersible Pump OM Series for Waste Water (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.199.900

    TSURUMI PUMP Submersible Pump OM Series for Waste Water (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Type Of Impeller: Vortex
    • Capacity (m³/minute): 1.96
    • Diameter (inch): 8
    • Discharge Bore (mm): 32
    • Discharge Size (inch): 1.5
    • Material: PVC
    • Max. Solid Diameter (inch): 0.394
    • Motor Output (HP): 1/5
    • Motor Output (kW): 0.15
    • Phase: Single
    • Solids Passage (mm): 10
Daftar Harga harga pompa submersible Terbaru October 2026
FISCH Pump Submersible (Pompa Celup)Rp649.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Rp4.899.900
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp17.999.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp1.799.900
PNS Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)Rp1.499.900
HCP Pump Submersible Stainless Steel SF Series (Pompa Celup)Rp14.999.900
KOBE RED LINE Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.299.900
Shimge Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp2.099.900
Wilo Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup)Rp5.699.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)